Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 1x2,5 450/750V Gumikábel GT G44011 - 334501

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 1x2,5 450/750V Gumikábel GT G44011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - ethylene propylene (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44011

Gyártói cikkszám

334501

Gyártói típuskód

H07RN-F 1x2.5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 1x 2,5 450/750V Gumikábel