Kábel, vezeték - H07RN-F 1x35 450/750V Gumikábel GT G2750 - 334504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G2750
Gyártói cikkszám
334504
Gyártói típuskód
H07RN-F 1x35
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - polikloroprén (PCP)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 1x 35 450/750V Gumikábel