Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 24x1,5 450/750V Gumikábel GT G19945 - 334594

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 24x1,5 450/750V Gumikábel GT G19945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 24

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19945

Gyártói cikkszám

334594

Gyártói típuskód

H07RN-F 24x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

24

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 24x 1,5 450/750V Gumikábel