Kábel, vezeték - H07RN-F 2x1 450/750V Gumikábel GT GT65203 - 00404016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65203
Gyártói cikkszám
00404016
Gyártói típuskód
H07RN-F 2x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07RN-F 2x 1 Gumikábel 450/750V 2 x 1 mm2