Kábel, vezeték - H07RN-F 2x1,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT 334521 - 334521

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 2x1,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT 334521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1339 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334521

Gyártói cikkszám

334521

Gyártói típuskód

H07RN-F 2x1.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07RN-F 2x 1,5 450/750V Gumikábel