Kábel, vezeték - H07RN-F 2x6 450/750V Gumikábel GT G49899 - 334524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49899
Gyártói cikkszám
334524
Gyártói típuskód
H07RN-F 2x6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - polikloroprén (PCP)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 2x 6 450/750V Gumikábel