Kábel, vezeték - H07RN-F 3x1 [100m] 450/750V Gumikábel GT SN195410 - 00404017_100m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195410
Gyártói cikkszám
00404017_100m
Gyártói típuskód
H07RN-F 3x1 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
H07RN-F 3x1 [100m] 450/750V Gumikábel GT