Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 3x10 450/750V Gumikábel GT GT02268 - 334535

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 3x10 450/750V Gumikábel GT GT02268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02268

Gyártói cikkszám

334535

Gyártói típuskód

H07RN-F 3x10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 3x 10 450/750V Gumikábel