Kábel, vezeték - H07RN-F 4x1,5 [100m] 450/750V Gumikábel GT 334551 - 334551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - gumi
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
334551
Gyártói cikkszám
334551
Gyártói típuskód
H07RN-F 4x1.5 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
gumi
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
gumi
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V