Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07RN-F 4x150 450/750V Gumikábel GT GT01852 - 334563

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 4x150 450/750V Gumikábel GT GT01852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01852

Gyártói cikkszám

334563

Gyártói típuskód

H07RN-F 4x150

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 4x150 450/750V Gumikábel