Kábel, vezeték - H07RN-F 4x25 450/750V Gumikábel GT 334557 - 334557

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6376 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334557

Gyártói cikkszám

334557

Gyártói típuskód

H07RN-F 4x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07RN-F 4x 25 450/750V Gumikábel