Kábel, vezeték - H07RN-F 4x4 [dob] 450/750V Gumikábel GT 334553 - 334553

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 4x4 [dob] 450/750V Gumikábel GT 334553

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3979 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334553

Gyártói cikkszám

334553

Gyártói típuskód

H07RN-F 4x4 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07RN-F 4x 4 dob 450/750V Gumikábel