Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 4x70 450/750V Gumikábel GT 334560 - 334560

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 4x70 450/750V Gumikábel GT 334560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334560

Gyártói cikkszám

334560

Gyártói típuskód

H07RN-F 4x70

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07RN-F 4x 70 450/750V Gumikábel