Kábel, vezeték - H07RN-F 5x25 450/750V Gumikábel GT G10899 - 334577

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 5x25 450/750V Gumikábel GT G10899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6376 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10899

Gyártói cikkszám

334577

Gyártói típuskód

H07RN-F 5x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 5x 25 450/750V Gumikábel