Kábel, vezeték - H07RN-F 5x35 450/750V Gumikábel GT G71637 - 334578
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71637
Gyártói cikkszám
334578
Gyártói típuskód
H07RN-F 5x35
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 5x 35 450/750V Gumikábel