Kábel, vezeték - H07RN-F 5x50 450/750V Gumikábel GT G71638 - 334579

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 5x50 450/750V Gumikábel GT G71638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71638

Gyártói cikkszám

334579

Gyártói típuskód

H07RN-F 5x50

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 5x 50 450/750V Gumikábel