Kábel, vezeték - H07RN-F 7x1,5 450/750V Gumikábel GT 334581 - 334581

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 7x1,5 450/750V Gumikábel GT 334581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Köpeny anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8159 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334581

Gyártói cikkszám

334581

Gyártói típuskód

H07RN-F 7x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Torzióvédelem:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

14.7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

117.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

58.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07RN-F 7x 1,5 450/750V Gumikábel