Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x 1.5 fekete [300m] Műa. szig. vezeték 450/750V MKH GT65110 - 00105179

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x   1.5 fekete [300m] Műa. szig. vezeték 450/750V  MKH GT65110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65110

Gyártói cikkszám

00105179

Gyártói típuskód

H07V-K 1x 1.5 fekete [300m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 1,5 fekete Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 fekete