MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x 1,5 fekete hordós Műa szig hajlvezeték 450/750V MKH GT32975 - 3191181

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x 1,5 fekete hordós Műa szig hajlvezeték 450/750V MKH GT32975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Érszín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 2500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32975

Gyártói cikkszám

3191181

Gyártói típuskód

H07V-K 1x 1,5 fekete hordós

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; %H07V-K 1x 1,5 fekete hordós Műa szig hajlvezeték 450/750V