Kábel, vezeték - H07V-K 1x 1,5 kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 kék MKH GT65111 - H07V-K 1x 1,5 kék
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny színe - kék
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Érszín - kék
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65111
Gyártói cikkszám
H07V-K 1x 1,5 kék
Gyártói típuskód
H07V-K 1x 1,5 kék
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 1,5 kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 kék