Kábel, vezeték - H07V-K 1x 4 fekete dob Műa szig hajlvezeték 450/750V MKH GT66510 - 00105289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66510
Gyártói cikkszám
00105289
Gyártói típuskód
H07V-K 1x 4 fekete dob
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 4 fekete darab Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4mm2 fekete darab