Kábel, vezeték - H07V-K 1x1,5 lila [1000m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN145015 - 319118_1000m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145015
Gyártói cikkszám
319118_1000m
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 lila [1000m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
lila/ibolya
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
H07V-K 1x1,5 lila [1000m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH