Kábel, vezeték - H07V-K 1x1,5 piros [hordó, 1500m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT95115 - 00105206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95115
Gyártói cikkszám
00105206
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 piros [hordó, 1500m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H07V-K 1x 1,5 piros 1500m hordós Műa szig hajlvezeték 450/750V