Kábel, vezeték - H07V-K 1x1,5 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G44527 - 00105003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44527
Gyártói cikkszám
00105003
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 sötétkék RAL 5010
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
kék
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezető felület:
ónozott
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Nem
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
3.1 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
12.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
12.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Vezetékforma:
kerek
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C