Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 319012 - 319012
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
319012
Gyártói cikkszám
319012
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V