Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123020 - 20208004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1937 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123020
Gyártói cikkszám
20208004
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 kék DRAKA
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
H07V-K 1x10 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH