Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN100906 - 4520145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100906
Gyártói cikkszám
4520145
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 sötétkék RAL 5010
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x10 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH