Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002903 - 319012

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

473 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002903

Gyártói cikkszám

319012

Gyártói típuskód

H07V-K 1x10 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

egyéb

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

10 kcmil

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

zöld-sárga

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 10 z/s Műa szig hajlvezeték 450/750V