Kábel, vezeték - H07V-K 1x120 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN091872 - 00105396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Névleges feszültség U0 - 0.45 kV
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091872
Gyártói cikkszám
00105396
Gyártói típuskód
H07V-K 1x120 piros
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Névleges feszültség U0:
0.45 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
0.75 kV
H07V-K 1x120 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH