Kábel, vezeték - H07V-K 1x120 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 011486 - 319020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
011486
Gyártói cikkszám
319020
Gyártói típuskód
H07V-K 1x120 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 120 z/s Műa szig hajlvezeték 450/750V