Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x16 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN084070 - 00105069

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x16 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN084070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084070

Gyártói cikkszám

00105069

Gyártói típuskód

H07V-K 1x16 sötétkék RAL 5010

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H07V-K 1x 16 sötétkék RAL5010 Műanyag szigetelt vezeték 300/500V