Kábel, vezeték - H07V-K 1x2,5 fekete [1000m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT23730 - 00105238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-80 °C
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23730
Gyártói cikkszám
00105238
Gyártói típuskód
H07V-K 1x2.5 fekete [1000m]
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V