Kábel, vezeték - H07V-K 1x2.5 fekete [500m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT92667 - 00105237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92667
Gyártói cikkszám
00105237
Gyártói típuskód
H07V-K 1x2.5 fekete [500m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H07V-K 1x 2,5 fekete 500m Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 fekete 500m