Kábel, vezeték - H07V-K 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002925 - 319009

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002925

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002925

Gyártói cikkszám

319009

Gyártói típuskód

H07V-K 1x2.5 kék RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

egyéb

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

2.5 mm

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 2,5 kék Műa szig hajlvezeték 450/750V