Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x2,5 rózsaszín [500m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT92665 - H07V-K 1x 2,5 pink 500m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x2,5 rózsaszín [500m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT92665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92665

Gyártói cikkszám

H07V-K 1x 2,5 pink 500m

Gyártói típuskód

H07V-K 1x2.5 rózsaszín [500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H07V-K 1x 2,5 pink 500m Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 rózsaszín 500m