Kábel, vezeték - H07V-K 1x2,5 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G70147 - 00105017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70147
Gyártói cikkszám
00105017
Gyártói típuskód
H07V-K 1x2.5 sötétkék RAL 5010
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 2,5 sötétkék DBU Műa szig hajlvezeték 450/750V