Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 002930 - 319015
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
kékFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002930
Gyártói cikkszám
319015
Gyártói típuskód
H07V-K 1x25 kék RAL 5015
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
25 mm
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V