Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G11260 - 319115

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G11260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny színe - szürke

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - 0-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11260

Gyártói cikkszám

319115

Gyártói típuskód

H07V-K 1x25 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-70 °C

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

szürke

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 25 szürke Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 25mm2 szürke