Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 világoskék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN202454 - 00105078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN202454
Gyártói cikkszám
00105078
Gyártói típuskód
H07V-K 1x25 világoskék RAL 5012
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x25 világoskék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH