Kábel, vezeték - H07V-K 1x35 piros [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G20137 - 00105087

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x35 piros [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G20137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Köpeny színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20137

Gyártói cikkszám

00105087

Gyártói típuskód

H07V-K 1x35 piros [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

piros

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 35 piros Műa szig hajlvezeték 450/750V