Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123007 - 4520014

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123007

Gyártói cikkszám

4520014

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 BK

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

H07V-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH