Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN084071 - 00105045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084071
Gyártói cikkszám
00105045
Gyártói típuskód
H07V-K 1x6 sötétkék RAL 5010
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H07V-K 1x 6 sötétkék RAL5010 Műanyag szigetelt vezeték 450/750V