Kábel, vezeték - H07V-K 1x70 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN208033 - 00105247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - piros
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN208033
Gyártói cikkszám
00105247
Gyártói típuskód
H07V-K 1x70 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
piros
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x70 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH