Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-R 1x25 fekete 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték GT65113 - 319115

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-R 1x25 fekete 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték GT65113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65113

Gyártói cikkszám

319115

Gyártói típuskód

H07V-R 1x25 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V-R 1x 25 sw Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 25 fekete