Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-R 1x95 z/s 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték 300019 - H07V-R 1x 95 gnge

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-R 1x95 z/s 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték 300019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300019

Gyártói cikkszám

H07V-R 1x 95 gnge

Gyártói típuskód

H07V-R 1x95 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V-R 1x 95 gnge Műa szig rézvezeték 450/750V