Kábel, vezeték - H07V-U 1x 10 zöld Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 10 zöld MCU PA00724 - 300012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - zöld
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00724
Gyártói cikkszám
300012
Gyártói típuskód
H07V-U 1x 10,- zöld
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
zöld
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-U 1x 10 zöld Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 10 zöld