MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-U 1x 16 kék Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 16 kék MCU G09232 - 300014

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x 16  kék Műa szig rézvezeték 450/750V 1x  16  kék MCU G09232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09232

Gyártói cikkszám

300014

Gyártói típuskód

H07V-U 1x 16,- kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 16 kék Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 16 kék