MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-U 1x 25 kék Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 25 kék MCU SN023758 - 300015

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x 25  kék Műa szig rézvezeték 450/750V 1x  25  kék MCU SN023758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023758

Gyártói cikkszám

300015

Gyártói típuskód

H07V-U 1x 25,- kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 25 kék Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 25 kék