MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-U 1x 35 fekete dob Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 35 fekete dob MCU 300016 - 300016

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x 35  fekete dob Műa szig rézvezeték 450/750V 1x  35  fekete dob MCU 300016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300016

Gyártói cikkszám

300016

Gyártói típuskód

H07V-U 1x 35,- fekete dob

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-U 1x 35 fekete dob Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 35 fekete dob