Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 kék [300m] 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU SN083097 - 00102086

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 kék [300m] 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU SN083097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083097

Gyártói cikkszám

00102086

Gyártói típuskód

H07V-U 1x1.5 kék [300m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H07V-U 1x 1,5 kék Műa szig rézvezeték 450/750V 300m-es